浏览器不支持,请手动加入收藏夹
TRIATHLON®T7全合成机油-5W30-GF-6A TRIATHLON Universal SAE 5W-30

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

TRIATHLON®T7全合成机油-5W30-GF-6A TRIATHLON Universal SAE 5W-30

Delivers unparalleled fuel economy and robust protection tailored to the demands of modern engines, making it an essential choice for peak performance especially at low-temperatures. Engineered to fulfill the requirements of the API SP Standard set forth by the American Petroleum Institute and meet the stringent ILSAC GF-6 specifications.

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

SAE 5W30
满足或超越行业标准:API SP,ILSAC GF-6
满足OEM规范或认证:Ford WSS-M2C961-A1

采用TRIATHLON®全合成基础油


良好的粘温性能



出色的低温启动性能和高温润滑性能


可以适合各地区全天候使用



采用发动机测试程序VIE


解决低速早燃问题,具有涡轮增压、正时链条磨损保护功能



极佳的燃油经济性,燃油保持性




应用


适用于国六B及以下车型




产品须知


遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南