管夹 TIPP® Smartlock GS
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 可靠的 SMARTLOCK 紧固件,可快速、经济地固定管道
- 管夹可大角度打开,便于快速轻松地插入管道,尤其是在高空作业时
- 安全锁扣,防止螺钉丢失
- M8/M10 组合螺母连接
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!