TIPP® Smartlock 2 GS 管夹
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 可靠的 SMARTLOCK 紧固件,可快速、经济地固定管道
- 管夹可大角度打开,便于快速轻松地插入管道,尤其是在高空作业时
- 安全锁扣,防止螺钉丢失
- 螺母和垫圈总成连接 M8/M10
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源并对环境友好。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!