浏览器不支持,请手动加入收藏夹
管夹 TIPP® Smartlock 不锈钢
管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 不锈钢 - 1
管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 不锈钢 - 2
管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 不锈钢 - 3
管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 不锈钢 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

管夹 TIPP® Smartlock 不锈钢

标准铰接夹。具有 Würth 专有的速动闭合设计,确保安装安全、快速

阅读货品描述

提供 8 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

节省时间,方便安装


使用新型封闭机制,因此夹紧螺钉更短



螺钉更易紧固


夹紧螺钉装有弹簧



橡胶型材使管件在预安装时具有出色的滑动性



隔音性符合 DIN 4109



经测试,抗老化性和耐候性符合 DIN 53508 和 DIN 53509



M5 锁紧螺钉,带有适用于平头和十字头螺丝刀的组合槽



​可耐受:


稀酸和稀碱(室温下);水和水溶液(最高 +70°C);酒精溶液;酯和酮类、天气、海水



有条件地耐受:


油脂和矿物油;动植物油和油脂



不耐受:


热油或油脂;燃料;脂肪族和芳香族的碳氢化合物

产品须知

橡胶嵌件:不适合与食品接触