管夹 TIPP® Smartlock 不锈钢
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
管夹 TIPP® Smartlock 不锈钢
标准铰接夹。具有 Würth 专有的速动闭合设计,确保安装安全、快速
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
节省时间,方便安装
使用新型封闭机制,因此夹紧螺钉更短
螺钉更易紧固
夹紧螺钉装有弹簧
橡胶型材使管件在预安装时具有出色的滑动性
隔音性符合 DIN 4109
经测试,抗老化性和耐候性符合 DIN 53508 和 DIN 53509
M5 锁紧螺钉,带有适用于平头和十字头螺丝刀的组合槽
可耐受:
稀酸和稀碱(室温下);水和水溶液(最高 +70°C);酒精溶液;酯和酮类、天气、海水
有条件地耐受:
油脂和矿物油;动植物油和油脂
不耐受:
热油或油脂;燃料;脂肪族和芳香族的碳氢化合物
产品须知
橡胶嵌件:不适合与食品接触
应用
适合各类管道的安装,例如:食品/饮料行业、化工行业、太阳能设备、室外管道。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!