两个锁紧螺钉
能够更好地适应管道尺寸公差
带自锁螺栓的锁紧螺钉
螺钉已固定,以防脱落
硅胶嵌件
耐高温,最高可达 +225°C
适用于必须符合 DIN 4109 要求的系统
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
产品须知
该尺寸是针对每个单独尺寸的最小可能管径
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!