两枚锁紧螺丝
能够更好地适应管道尺寸公差
带自锁螺栓的锁紧螺钉
螺钉已固定,以防脱落
裁剪的锁片(最大张力范围为 196–203 毫米)
更大的开口角度,便于插入管道
橡胶嵌件
- 用于 DIN 4109
- 符合 DIN 53509-1 或 ISO 1431/1 标准的耐臭氧性
- 抗老化,符合 DIN 53508 标准
- 不耐油、油脂和燃油
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
产品须知
所给出的尺寸是针对每个单独尺寸的卡箍可能的最小管径。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!