Tex-Polish 清洁布
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
细孔结构
实现完美的抛光性能
可靠耐用
- 吸附性很强
- 出色的抗撕裂、防水和耐磨损性
- 可清洗和拧干
- 耐溶剂
不使用化学成分和合成纤维
- 100% 人造丝
- 水刺型
- 不含硅胶
- 对食品安全
由于采用了特殊折叠方式,可以单独取出
桌面式包装盒
从上方抽取 – 特别适合旅行或直接在工作场所使用
带有壁装支架,可作为壁盒使用
用于从下方抽取擦拭布 – 防尘和防溅存储
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
轻质全方位织物擦拭布,适用于干擦和湿擦,在所有敏感表面上都能提供出色的抛光性能,也适用于油漆预处理和后处理。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!