浏览器不支持,请手动加入收藏夹
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 1
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 2
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 3
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 4
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 5
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 6
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 7
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 8
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 9
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 10
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 11
双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架 - 12

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

双组份 T 型手柄六角扳手套件 6 件,带金属架

拥有非对称双组份手柄,可实现更出色的握持效果和完美的动力传输

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

理想的人体工程学设计


  • T 型手柄的凹形掌托可确保舒适工作

  • 出色的手部适应性减轻了工作疲劳度

  • 确保您可以长时间舒适工作


快速找到正确的驱动器大小


  • 大尺寸符号更便于找到所需的驱动器大小

  • 符合伍尔特颜色代码的彩色塑料环增加了便利性


多功能


  • 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率


速度和精度


  • 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度

  • 还可防止手指打滑

  • 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度

  • 带球头,工作角度为 25°,货号 06131145, 06131146, 06131148


在您需要时随时准备就绪


  • 通过通孔可将 T 型手柄挂到壁钩上

  • 金属架,适合用作工作台支架或用于墙壁安装


提高了耐腐蚀性


  • 哑光镀铬刀杆提高了耐腐蚀性
应用
① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输
② 凹形掌托可确保实现理想的人体工程学设计
③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸
④ 通过通孔可挂在壁钩上
⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑
⑥ 哑光镀铬刀杆,提高了耐腐蚀性
⑦ 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度
⑧ 符合伍尔特颜色代码的塑料环,可快速识别所需的驱动大小
⑨ 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率
⑩ 带球头,工作角度约为 25°