适合与抛光机(货号 07024530)和可调速角磨机(转速从 500 转/分到 3500 转/分)一起使用
用于打磨难以触及的区域,如安装的栏杆(距墙壁 4 厘米)
包角较小,打磨温度较低,材料加热减少
附件的构造
接触压力调整
带硬度设置的转动臂
管道上没有损坏或打磨痕迹,即使在最小的半径内也可以打磨
偏转辊带有导槽和固定侧窗,侧窗直径比偏转辊宽大约 1 毫米
固定导轮易于更换
集成式工具,可收入旋钮中
产品须知
- 当与筒状砂带机配合使用时,请注意工具的速度和所用磨料的最大速度指示。这样可以避免损坏附件和组件。
- 不适用于以下机器:Bosch GWS 7-115 E、Dewalt D28136、Hitachi G13VA、Makita 9565 CVR、Metabo WE 14-125 Inox Plus
说明
当研磨管道弯头时,必须将固定侧窗放在管道上。这样可以防止带子滑脱,并使工具以 90° 角平稳地导向管道。最终研磨应始终从左到右进行。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!