速度型粗磨盘,用于钢材
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 研磨过程十分轻柔舒适
- 由合成树脂粘结且由纤维材料强化的高性能研磨盘
- 用于装在电动式或气动式角磨机上进行自由手持磨切
- 极不易断裂
产品须知
- 存放:干燥,20°C 室温存储
- 必须穿着合适的防护服执行作业
- 执行切削作业时,务必戴上合适的防护面罩
- 仅可使用完好无损的切割片
- 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!
- 确保正确的接触压力
- 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上
确保粗磨盘的接触角正确。
接触角过浅会导致磨盘外周区域断裂。
符合欧洲标准 EN 12413 中规定的最严格安全要求。
应用
普通建筑用钢、高强度结构钢、建筑用钢、工具钢、硬化钢
用于研磨边缘、表面、硬焊缝等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!