16 毫米捆扎系统 Spannfix
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
紧凑的系统
使用快速简单
是抗风支撑带重量的五分之一
也是外出时使用的理想选择
可用手或张紧器轻松固定
- 当包装货物的体积减少时,可以轻松地重新张紧
- 即使长时间存放也不会松脱
耐紫外线、耐候
耐大部分化学品
不会产生压力点、划痕或锈蚀
轻柔地捆扎产品
捆扎带和固定夹可以多次使用
物超所值
无锐边
- 不会造成受伤风险
- 能够很好地适合各种形状
产品须知
承受冲击式负荷时可能需要多道捆扎。
在将捆扎好的物品捆绑在载货表面上时,为了确保正确地固定物品,需要使用防滑垫和捆扎带。
应用
凭借 Spannfix 聚酯捆扎带,即使是大尺寸的沉重零部件(管道、脚手架、木材、天然石材、装在货盘上的货物等)也一样可以轻松、可靠地进行捆扎。这款捆扎带尤其适合在载物表面上捆扎各种物品。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!