浏览器不支持,请手动加入收藏夹
膨胀螺丝 SHARK® Hammer SK 型
膨胀螺丝 SHARK<SUP>® </SUP>Hammer SK 型 - 1
膨胀螺丝 SHARK<SUP>® </SUP>Hammer SK 型 - 2
膨胀螺丝 SHARK<SUP>® </SUP>Hammer SK 型 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

膨胀螺丝 SHARK® Hammer SK 型

该产品具有快速组装和久经考验的性能,为就地安装固定轻型负载提供了全面的解决方案。带扁平套环镀锌钢钉的壁式膨胀管主体,镀锌钢钉

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 快速、经济高效的安装

  • 锚栓和螺丝钉已预先组装好,无需额外寻找合适的螺钉

  • 适用于就地安装

  • 可以使用手动或电动改锥直接拆卸

  • 预制的一体敲入式挡块可防止过早膨胀

  • 抗紫外线

  • 防腐(塑料锚栓由高质量聚酰胺制成)

  • 耐温范围 -40°C至+100°C

  • 用于沉头和凸出饰面

  • 沉头设计可直接在软木中打入沉头

  • 不含卤素
性能证明
  • 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 尺寸 6 和 8,可用在多种非结构性应用中的混凝土应用

  • 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 8,用于多种非结构性应用中的砖石结构应用(例外:尺寸 M8 x 45)
性能数据
特性值
锚栓直径 [毫米]68
允许的拉伸负载混凝土 B25 或 C20/25Fperm [千牛]0,20,2
砂灰砖 KS 120,12
空心砂灰砖 KSL 120,075
拧紧扭矩(仅限 THREAD 类型)Tinst [牛米]44
钻孔深度h1 ≥ [毫米]3545
下入深度hnom ≥ [毫米]3040
螺纹直径(仅限 THREAD 类型)dthr [毫米]M6M8
螺纹长度(仅限 THREAD 类型)Ithr [毫米]69
标称钻孔直径d0 [毫米]68
组件中的孔径df [毫米]6,58,5
应用
  • 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 尺寸 6 和 8,可用在多种非结构性应用中的混凝土应用

  • 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 8,用于多种非结构性应用中的砖石结构应用(例外:尺寸 M8 x 45)