- 快速、经济高效的安装
- 锚栓和螺丝钉已预先组装好,无需额外寻找合适的螺钉
- 用于推入式安装
- 可以使用手动或电动改锥直接拆卸
- 预制的一体敲入式挡块可防止过早膨胀
- 抗紫外线
- 防腐(塑料锚栓由高质量聚酰胺制成)
- 耐温范围 -40°C至+100°C
- 用于锥形扩孔和外伸
- 沉头设计可直接在软木中打入沉头
- 不含卤素
性能证明
- 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 尺寸 6 和 8,可用在多种非结构性应用中的混凝土应用
- 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 8,用于多种非结构性应用中的砖石结构应用(例外:尺寸 M8 x 45)
性能数据 | ||||
锚栓直径 [毫米] | 6 | 8 | ||
允许的拉伸负载 | 混凝土 B25 或 C20/25 | Fperm [千牛] | 0,2 | 0,2 |
砂灰砖 KS 12 | – | 0,12 | ||
空心砂灰砖 KSL 12 | – | 0,075 | ||
特性值 | ||||
拧紧扭矩(仅限 THREAD 类型) | Tinst [牛米] | 4 | 4 | |
钻孔深度 | h1 ≥ [毫米] | 35 | 45 | |
下入深度 | hnom ≥ [毫米] | 30 | 40 | |
螺纹直径(仅限 THREAD 类型) | dthr [毫米] | M6 | M8 | |
螺纹长度(仅限 THREAD 类型) | Ithr [毫米] | 6 | 9 | |
标称钻孔直径 | d0 [毫米] | 6 | 8 | |
组件中的孔径 | df [毫米] | 6,5 | 8,5 |
应用








- 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 尺寸 6 和 8,可用在多种非结构性应用中的混凝土应用
- 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 8,用于多种非结构性应用中的砖石结构应用(例外:尺寸 M8 x 45)
应用
- 可用于混凝土和砖石结构
- 室内建筑以及木材、金属、水电、卫生设施和电气应用中的所有紧固作业。用于轻型负载
例如:固定角支架、面板、金属板、电缆管道和任何非嵌入式安装的组件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!