REFILLO® 填充系统
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 通过减少浪费和不使用有害的推进剂气体来保护环境
- 降低车间的存储容量
- 操作方便
- 使用 ORSY®1 搁架系统可节省存储空间
- 安全性经过测试,带有 CE 标记并根据机械指令进行了测试
- 与传统气雾化罐相比,降低了成本
产品须知
空罐
应用
应用
1.在 REFILLO® 罐中形成降压
2.从 REFILLO® 罐上旋下喷头
3.填充有效成分
4.将喷头拧到 REFILLO® 罐上
5.将 REFILLO® 罐按压到“REFILLO® 组合压缩空气增压站”上
6.等待压力补偿完成,然后从“REFILLO® 组合压缩空气增压站”上拆下
7.REFILLO® 罐可供使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!