S2 刀杆
S2 材质代表合金钢(由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。
双组份手柄
2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。
无磁性刀尖
不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。
球头
更加灵活,可进入更小的空间。可以以不同角度嵌入紧固件驱动槽,而不是标准的 90 度。在处理工件之间窄缝内的紧固件时非常有用。
六角形刀杆
通过在刀杆上加载扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。
宽标记非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
移动角度大
倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为 30 度。
多功能设计
其底部有一个孔,可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!