通过 PGM 认证
钻孔精确,最适合与锚栓一起使用。
快速除尘,可提高钻孔速度,不会堵塞,并提高了稳定性
- 4 刃槽型
5-11 毫米:带定心尖,可实现一步稳定定心效果。
12-26 毫米:多件式硬质合金元件可加快钻孔进度。
- 4 排屑槽式设计
- 真空钎焊技术
切削刃数量:4 个
工具夹持装置:适合 SDS-plus
产品须知未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。
说明双刃:2 个切削刃相互之间偏置 180°,这导致在钢筋上卡死的区域较宽。
四刃:4 个切削刃相互之间仅偏置 90°,这导致卡死的表面明显更小。钻头不会因钢筋而停止。
四刃:4 个切削刃相互之间仅偏置 90°,这导致卡死的表面明显更小。钻头不会因钢筋而停止。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!