3/8 英寸延长杆
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
3/8 英寸延长杆
专为高扭矩应用而设计。延长杆非常方便,便于轻松进入难以触及的区域。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
铬钒钢
拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
牢固抓握
杆周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。
宽标识非常明显
可快速识别,以便轻松挑出合适的附件 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。
滚珠卡槽
将附件安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!