铬钒钢
拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
双组份手柄
2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。
快速释放按钮
可轻松切换细小而难以抓取的套筒。它可从工具正面释放套筒,为不同尺寸的紧固件提供了一种方便的切换套筒的方法,无需用手拉出套筒。
换向拨钮
增加了便利性:单手操作可从顺时针位置切换至逆时针位置。
72 齿棘轮头头
它位于工具的头部,可以帮助用户在最狭窄的情况下(例如在汽车轮毂的刹车盘作业过程中)在紧固件上进行作业,因为它只需要 5 度的转动就可以在紧固件作业上取得进展,无论是拧紧还是松开。
设计均衡
设计旨在在使用时可最大限度保持平衡,确保在不使用户疲劳的情况下完成工作。
底部的孔使其可用作系索孔,在高空作业或存放时便于携带、系索。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!