浏览器不支持,请手动加入收藏夹
工业级水泵钳 REDSTRIPE

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

工业级水泵钳 REDSTRIPE

带可调节按钮的自夹紧水泵钳作业省力,抓握能力强,可适应各种形状,同时还更加耐用,可适应要求高的任务

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

执行标准:DIN ISO 8976



铬钒钢


铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度



多级油淬硬化


用于提高韧性



箱形连接设计


提供恒定夹持力



夹紧不滑动


夹爪棱纹设计:紧密贴合,经久耐用



推锁按钮


装弹簧的铰链按钮可牢固锁定到位,不会意外调节



19 个定位档


相较同类竞品常见的 7 位或 9 位调节,咬合精度更高



多功能钳口


可应用于各种形状,适用于更多工作环境



双组分 (2K) 耐化学品手柄


手柄采用聚丙烯 (PP) 和热塑性橡胶 (TPR) 混合物制成,即使油腻的手也可稳稳抓握

产品须知• 使用钳子切割时务必佩戴防护眼镜。
• 避免使用会损坏材料的溶剂或化学品清洁手柄。
• 切勿冒险使用绝缘胶带修复受损手柄,以防事故发生。
• 切勿使用手柄损坏的钳子,请更换为新钳子再使用。
• 非绝缘手柄。
• 切勿将钳子当作锤子进行敲击,以免产生零件间隙和钳口错位。
• 请勿用于拧紧或松开螺母或螺钉,以免造成损坏。
• 切勿将这些钳子用于带电电源插座的作业。