浏览器不支持,请手动加入收藏夹
工业级钢丝钳 REDSTRIPE

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

工业级钢丝钳 REDSTRIPE

用于固定、夹持、压缩、折弯、扭转、拨取和切割各种材料,如铁丝、损坏的螺钉、钉子、订书钉、扎线带等。

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

执行标准:DIN ISO 5749



铬钒钢


铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度



双层珍珠镍镀层


出色的防腐蚀性和耐磨性。



切割刀刃带60度角,硬度 58-62 HRC


切割效果平滑整齐,非常省力



横切槽型和相互对齐的刃口


支持整齐轻松切割软硬材料



使用寿命长


在整个生命周期内可切割 5,000 次



双组分 (2K) 耐化学品手柄


手柄采用聚丙烯 (PP) 和热塑性橡胶 (TPR) 混合物制成,即使油腻的手也可稳稳抓握

产品须知• 使用钳子切割时务必佩戴防护眼镜。
• 避免使用会损坏材料的溶剂或化学品清洁手柄。
• 切勿冒险使用绝缘胶带修复受损手柄,以防事故发生。
• 切勿使用手柄损坏的钳子,请更换为新钳子再使用。
• 非绝缘手柄。
• 切勿将钳子当作锤子进行敲击,以免产生零件间隙和钳口错位。
• 请勿用于拧紧或松开螺母或螺钉,以免造成损坏。
• 切勿将这些钳子用于带电电源插座的作业。