浏览器不支持,请手动加入收藏夹
加长内六角扳手,六角 (HEX)球头,S2 钢 - 9 件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

加长内六角扳手,六角 (HEX)球头,S2 钢 - 9 件

设计坚固、材料耐用,适用于汽车、家具和工业等众多行业最苛刻的应用领域。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

S2 材质刀杆


S2 材质代表合金钢(是由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭矩(扭转运动)



防滑手柄


刀杆上厚镀哑光铬纹理,确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油液、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥、油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀刀杆表面并导致腐蚀。



无磁性刀头


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部。



球头


更加灵活,可进入更小的空间。可以以不同于标准90度的角度插入紧固件驱动头中。在拧动工件之间窄缝内的紧固件时非常有用。



六边形刀杆




90 度长短臂设计


特别合适接近难以触及的紧固件。此外,倒角边缘特别有利于扳手快速连接到螺丝驱动(头部)。



大角度倾斜


倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为 30 度。



宽标记非常醒目


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



轻便、紧凑和坚固的塑料支架


非常适合放在口袋里,放入工具腰带的袋子里。标有易于读取的大尺寸标识,比如刻在刀杆上面。




支架顶部的孔可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。