S2 材质刀杆
S2 材质代表合金钢(是由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭矩(扭转运动)
防滑手柄
刀杆上厚镀哑光铬纹理,确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油液、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥、油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀刀杆表面并导致腐蚀。
无磁性刀头
不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部。
球头
更加灵活,可进入更小的空间。可以以不同于标准90度的角度插入紧固件驱动头中。在拧动工件之间窄缝内的紧固件时非常有用。
六边形刀杆
90 度长短臂设计
特别合适接近难以触及的紧固件。此外,倒角边缘特别有利于扳手快速连接到螺丝驱动(头部)。
大角度倾斜
倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为 30 度。
宽标记非常醒目
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
轻便、紧凑和坚固的塑料支架
非常适合放在口袋里,放入工具腰带的袋子里。标有易于读取的大尺寸标识,比如刻在刀杆上面。
支架顶部的孔。可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!