工业级尖嘴钳 REDSTRIPE
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
工业级尖嘴钳 REDSTRIPE
尖嘴钳拥有加长的头部设计,适用于难以触及的区域,可用于固定、夹持、压缩、折弯、扭转、拨取和切割各种材料,如金属薄板、铁丝、损坏的螺钉、钉子、订书钉、扎线带等。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
执行标准:DIN ISO 5749
铬钒钢
铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度
双层珍珠镍镀层
出色的防腐蚀性和耐磨性。
切割刀刃带60度角,硬度 58-62 HRC
切割效果平滑整齐,非常省力
横切槽型和相互对齐的刃口
支持整齐轻松切割软硬材料
使用寿命长
在整个生命周期内可切割 5,000 次
钳头夹爪精准且对齐度高
甚至能够夹持纸张
双组分 (2K) 耐化学品手柄
手柄采用聚丙烯 (PP) 和热塑性橡胶 (TPR) 混合物制成,即使油腻的手也可稳稳抓握
设计细节:
- 5772 001 306 / 5772 001 308 - 直头
- 5772 001 316 / 5772 001 318 - 弯头
产品须知• 使用钳子切割时务必佩戴防护眼镜。
• 避免使用会损坏材料的溶剂或化学品清洁手柄。
• 切勿冒险使用绝缘胶带修复受损手柄,以防事故发生。
• 切勿使用手柄损坏的钳子,请更换为新钳子再使用。
• 非绝缘手柄。
• 切勿将钳子当作锤子进行敲击,以免产生零件间隙和钳口错位。
• 请勿用于拧紧或松开螺母或螺钉,以免造成损坏。
• 切勿将这些钳子用于带电电源插座的作业。
• 避免使用会损坏材料的溶剂或化学品清洁手柄。
• 切勿冒险使用绝缘胶带修复受损手柄,以防事故发生。
• 切勿使用手柄损坏的钳子,请更换为新钳子再使用。
• 非绝缘手柄。
• 切勿将钳子当作锤子进行敲击,以免产生零件间隙和钳口错位。
• 请勿用于拧紧或松开螺母或螺钉,以免造成损坏。
• 切勿将这些钳子用于带电电源插座的作业。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!