S2 材质刀杆
S2 材质代表合金钢(是由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭矩(扭转运动),这也是使用螺丝刀时的一种特性运动。
黑色刀头
增大刀头和螺钉驱动之间的摩擦力,从而提高驱动力和准确度。确保螺丝刀不会从紧固件上滑落,避免损坏车漆或昂贵的木制家具等表面。
双组分手柄
2K 是“双组分”的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。
宽标记非常醒目
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
多功能设计
其底部有一个孔,可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!