浏览器不支持,请手动加入收藏夹
冲击钻头组套
冲击钻头组套 - 1
冲击钻头组套 - 2
冲击钻头组套 - 3
冲击钻头组套 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

冲击钻头组套

适合 SDS plus

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

能够实现平滑钻削


碳化钨钻尖外形经过优化,可以快速地让钻屑移离钻尖,确保最佳的钻削进度。



提高了耐用性


经过强化的硬质合金构件带有加固段,确保更高的耐用性。



抗断裂性能更高


钻头螺旋段的钻芯经过加固,提高了抗断裂性。



内含:


7 件:1 个直径 5 x 110/50,6 个 110/50,8 个 110/50,6 个 160/100,8 个 160/100,10 个 160/100,12 个 160/100