浏览器不支持,请手动加入收藏夹
冲击钻头盒 Plus Quadro-L Vario,7 件
冲击钻头盒 Plus Quadro-L Vario,7 件 - 1
冲击钻头盒 Plus Quadro-L Vario,7 件 - 2
冲击钻头盒 Plus Quadro-L Vario,7 件 - 3
冲击钻头盒 Plus Quadro-L Vario,7 件 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

冲击钻头盒 Plus Quadro-L Vario,7 件

用于加固件和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

显著提高了与加固件的兼容性


具有 4 个 90° 对称切削刃槽型(带整体硬质合金刀头时直径最大可达到 10 毫米),可防止钻头在敲击加固件等时被钩住或从中心脱落。



显著加快钻削速度


先进的钻尖几何参数和切削刃上非对称排放的加高点,确保提供更佳的牵引力。



在整个使用寿命内都具有完美的钻削性能


  • 根据钻头直径定制的钻头几何参数

  • 一体式硬质合金元件 — 通过钢制主体实现最大的连接表面,从而提供高稳定性。


这大大提高了钻削速度和除尘效果,同时提供了更强的断裂防护能力


Vario 螺旋输送器的后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并且螺旋端的角更尖,确保减少摩擦力,提高稳定性,并实现最佳的冲击能量传输。



钻孔具有一流的引导性能


钻头具有四个切削刃和四螺旋槽型,确保钻头完全引导到钻孔中。



精确定心钻


专门的自动定心锥可确保执行精确的定心钻。

产品须知

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。