浏览器不支持,请手动加入收藏夹
4 刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
4 刀具 SDS-PLUS 冲击钻头 - 1
4 刀具 SDS-PLUS 冲击钻头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

4 刀具 SDS-PLUS 冲击钻头

独特的钻头设计与大而短的除尘通道相结合,可实现快速除尘和高速钻削。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 21 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

SDS-Plus 轴


两个圆槽用于轴向固定,两个楔形槽用于优化扭矩传递。适用于最大 5 千克的电动锤。



不会被勾住,亦不会从中心脱落


4 个对称的 90° 切削刃槽型可防止在敲击混凝土中的钢筋或硬卵石时将钻头钩住或从钻头中心脱落。



硬质合金刀肩提高 20%


抗冲击性更高,钻削更具侵蚀性。



4 个刀具槽型,带定心尖


一步快速操作,即可实现深度稳定的定心效果。



4 个排屑槽


快速除尘功能,可提高钻削速度,不会堵塞且磨损更小。



更大的除尘面积


更少的磨损和更长的使用寿命。



钻孔具有一流的引导性能


钻头有四个切削刃和四个螺旋形槽型,能够被牢固地引导至钻孔中。您可以获得完美的圆柱钻孔,最适合与锚固件一起使用。

产品须知

*未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。



注意:


由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻削