无尘钻削
- 在钻孔中出现粉尘时,立即抽吸粉尘
- 保护用户健康不受损害
- 延长钻头使用寿命
- 无需后续清洁钻孔
- 有效防止施工现场产生粉尘
在整个使用寿命内都具有完美的钻削性能
- 钻头槽型是根据钻头直径定制的
- 12–16 毫米:一件式硬质合金元件 — 通过钢制主体实现最大的连接面,从而提供高稳定性
- 18-24 毫米:多件式硬质合金元件可加快钻削进度,并可通过三段式设计来改进扭转力缓冲效果
适用于所有经认证的 M 级标准真空吸尘器
柔性一件式橡胶抽吸转接头
精确定心钻
专用自动定心钻尖
产品须知
- 未经结构工程师允许,不得钻通钢筋
- 请遵循随附的操作说明
- 仅适用于 M 级真空吸尘器
应用
- 进行清洁无尘钻孔,用于安装化学锚栓
- 钻孔可供后续安装或用于更换设置不正确的钢筋
- 适合在必须保持无尘的关键区域(如公共建筑、医院等)作业
- 翻新作业应避免灰尘和保护用户
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!