出色的功率重量比
重量为 8.43 千克,但可提供高达 3119 牛米的最大拆卸扭矩
优质无销打击机构和和带 6 叶式电机的气缸
可获得可靠的最大化功率和较长的使用寿命
高度符合人体工程学的手柄、触感灵敏的扳机和一体式消音器
防滑手柄可确保良好的操纵性,同时还具有出色的控制性能和较低的噪音
级别
可顺时针和逆时针旋转的3 档功率设置
始终易于适应手头的相关任务,以确保获得出色效果
废气排出会远离工作区域
防止轮毂上的灰尘和污垢被搅动
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M38
- 冲击扳手并非扭力扳手。对于需要特定扭矩的螺栓,在使用冲击扳手将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 气动接头不在运送范围内
说明如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口为冲击扳手添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 冲程的齿轮润滑脂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!