塑料染色剂-黑色
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 不含溶剂
- 高品质乳胶基塑料漆
- 使褪色的塑料光亮如新
- 易使用
- 请勿在低于 +7°C 的温度下使用或存放
产品须知
涂抹时,塑料漆对水分敏感。因此,请勿在雨中使用,或在使用后不久与水接触。
请勿在阳光直射的情况下使用。
不得将 Plast-PT 塑料漆与其他第三方漆混合,因为可能无法再达到特定的性能。
吞食对健康有害。放在儿童触摸不到的地方。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
保险杠、合成革车顶、折叠车顶(包括织物)、塑料内饰板、橡胶部件、软水管、踏板面板等
说明
使用前请摇匀。用水浸湿海绵,用海绵的粗糙面清洁待处理的塑料。轻微挤压海绵。将塑料漆涂抹在海绵的光滑面上,并均匀将其擦在已清洁的部件上。使用后,将饰条和清漆表面上多余的颜色清理干净。已变干的塑料漆在涂抹湿的塑料漆后,会再次变松动。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!