- 紧固系统,用于快速轻松安装牌照
- 无需预钻孔,即可将牌照拧入塑料保险杠或车身板件
- 也适用于塑料衬套,单独提供
- 螺钉具有高度耐腐蚀性
- 按照 DIN 50018 标准进行 15 周期 Kesternich 测试(二氧化硫测试)
- 根据 DIN EN ISO 9227 - NSS 标准提供 1000 小时防腐保护(盐雾试验)
产品须知
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!