焊接喷剂 完美型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
可防止焊熔金属飞溅熔接在金属、VA 材料和焊接喷嘴上
有助于提高焊接作业的质量。杜绝腐蚀根源
不扩散
具有触变效果,还可确保有效成份附着于竖面之上,而不会流掉或形成液滴
不会对后续镀锌和喷漆作业造成有害影响
- 由于有机物质含量极低,可避免产品上出现破坏性裂纹。
这样,可以毫不费力地清除焊接残留物。
- 然后可以轻松地执行后续的镀锌或喷漆作业
冷却效果
由于具有冷却效果,可最大限度地减少 VA 焊接时出现的渗色问题
不含硅
不会对喷漆等后续处理产生有害影响
防腐蚀保护
所形成的薄膜同时起到临时防腐蚀的作用
不含溶剂
不含氯代烃类 (CHC) 溶剂和其他溶剂
产品须知
隔离剂必须以喷雾的形式使用。这对于防止焊接材料内形成孔眼或是敏感钢材在临界应力下出现氢致裂纹至关重要。
在镀锌之前,需使用热水高压清洗器或含溶剂的脱脂剂对工件进行彻底清洁。
这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要执行预先测试。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!