浏览器不支持,请手动加入收藏夹
中性硅胶 Perfect
中性硅胶 Perfect - 1
中性硅胶 Perfect - 2
中性硅胶 Perfect - 3
中性硅胶 Perfect - 4
中性硅胶 Perfect - 5
中性硅胶 Perfect - 6
中性硅胶 Perfect - 7
中性硅胶 Perfect - 8
中性硅胶 Perfect - 9
中性硅胶 Perfect - 10
中性硅胶 Perfect - 11
中性硅胶 Perfect - 12
中性硅胶 Perfect - 13
中性硅胶 Perfect - 14
中性硅胶 Perfect - 15

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

中性硅胶 Perfect

低排放、高粘性和多功能密封剂,适用于室内和室外区域的膨胀接头。专为车窗玻璃和卫生应用而设计

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 硅酮密封胶不含 MEKO,因此被归类为低排放且环保的密封胶,并获得 EMICODE EC1 Plus 标签

  • 符合 DIN 18545 第 2 部分“E 组密封胶”对窗户玻璃的要求

  • 对木材、金属和多种塑料的粘附性极佳

  • 与大多数市售油漆和玻璃涂料的相容性极佳

  • 根据 DIN 4102 标准,符合建筑材料等级 B2

  • 不会留下粘性表面

  • 高耐磨性和良好的平滑性能

  • 具有持久弹性

  • 短拉丝


我们的产品具有 EMICODE 标签,排放量低/环保。EMICODE 分类系统向符合公认机构非常严格的健康和环境要求的建筑产品颁发标签认证。

产品须知

对于透明款型,略带乳白色表示硅胶质量良好,此颜色与硅胶成分相关。Perfect 中性硅胶不适用于粘接或填补空心空间。由于清漆和玻璃打胶配方多种多样,务必要自行对使用区域进行测试,尤其是在醇酸树脂油漆和粉末涂层铝合金上使用时。喷涂后,请立即清除玻璃和窗框上多余的平滑剂,以避免产生污渍。


Perfect 中性硅胶可用于密封窗框和层压玻璃之间的缝隙。在喷涂密封胶时,确保密封胶和层压玻璃膜之间不直接接触。接触白色醇酸树脂油漆可能会泛黄。硬化时,Perfect 中性硅胶会散发出典型硅胶气味。固化完成后,就不会再有这种气味。


如果接缝尺寸较大,则类似硅胶的气味会持续更长时间。颜色调整:哑光。可将透明颜色调整为乳白色/浑浊色。在没有紫外线的黑暗区域,硅胶可能会变色。避免接触 VKP 胶带。


接触含有增塑剂的物质(例如丁基/沥青)可能会导致硅胶变色。



清洁提示:


至少等待三天后再彻底清洁硅胶接缝,以确保密封胶完全固化。另请注意:


  • 1.请勿用麂皮摩擦或抛光干胶缝。

  • 2.只能使用湿布清洁窗户,最好使用水和不含溶剂的标准非研磨清洁剂。

  • 3.使用软布。

  • 4.清洁时,只能轻轻用力(尤其是清洁新接缝时)。

  • 5.使用酒精清除胶缝上的严重污渍(例如烟尘)。

符合 DIN EN 15651 第 1/2/3 部分“外墙材料/玻璃/卫浴设备接缝用密封胶”的要求


  • 消防性能:E 类

  • 受力稳定性:< 3 毫米

  • 体积损失:< 10%

  • 浸没在水中的预压粘性/膨胀系数:合格

  • 高温、水和人造光作用下的粘性/膨胀系数:合格

  • 弹性复原:≥ 70%

  • 拉伸行为的拉伸应力值:< 0.4 兆帕


EMICODE EC1plus:排放极低:EMICODE 分类系统区分了建筑产品的环境和健康相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

该使用说明是我们根据已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,对于此类服务我们不承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。