多功能
安装门窗或调平和对齐内部配件和干式墙元件时,确保正确的负载转移。Würth 安装填充物是用于设置间距和进行调平作业的通用辅助工具。
高度可调
60 x 40 毫米安装填充物的厚度有 1.5 毫米、3 毫米、5 毫米 和 10 毫米
非常有弹性
由聚丙烯 (PP) 制成的实心铸块,压缩强度超过 16 吨*,非常坚固
*计算:60 x 40 毫米 = 2400 平方毫米 x 70 牛/平方毫米 = 168,000 牛 = 16,480 千克
产品须知
相关基材的负载强度对于计算压缩强度以及安装填充物的负载强度至关重要。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!