POE 油 POE 100
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
POE 油 POE 100
用于采用 R134a/R1234yf 制冷剂和电动空调压缩机(混合动力、启动/停机、电动)的车用空调系统的特殊 POE(聚酯)空调压缩机油
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
对高电压空调系统中的潜在漏电电流具有极佳的耐受性
非常疏水
- 不导电
- 电气组件不受影响
非常平滑,从而保护压缩机免受磨损
产品须知
- 请勿与其他空调压缩机油混用
- 将油防潮存储
- 快速用完打开的罐,请勿长时间存放
上述使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议。我们建议您在使用前自行测试。由于各种应用差异巨大,以及存储和处理条件不同,我们无法保证特定的应用效果。就我们免费客服提供的所有咨询和技术信息,我们概不承担任何法律责任,除非咨询服务和/或技术信息属于合同规定的内容,或者是客服人员故意或蓄意而为。我们保证产品质量始终如一,同时保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于维护、润滑和冷却车用电子空调压缩机、R134a/R1234yf 空调回路中的滑动和旋转零件
说明
根据用量或汽车制造商的推荐用量注入压缩机油,并通过空调维修设备或使用喷射器加至空调回路中
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!