PE 回填密封胶
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
符合 DIN 18540 要求
符合德国 DIN 标准的规定,由闭孔、防腐、非吸附性聚乙烯组成
防止三边粘合
降低密封和膨胀接头破裂的风险
分配盒
对于 ∅ 6–30 毫米,可以通过预打孔的分配盒口方便地取出胶带
用途广泛
通用于管道、混凝土和窗户连接接头
产品须知
∅ 6–30 毫米为卷装商品,∅40 毫米和 50 毫米为条装商品,长度均为 1 米
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!