ORSY®protec 罐涂层
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
ORSY®protec 罐涂层
Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于所有 20 升 REFILLOmat 罐的导电罐护套
根据 TRbF 143(易燃液体技术规则),体积超过 5 升的便携式塑料容器只能用于闪点不超过 35°C 的易燃液体的有效存储,但前提是它们具有足够的静电传导性,或者在有效存储过程中配备了充分导电的装置。
静电耗散和屏蔽
根据 TRbF 143 提供静电保护。
凭借“按钮连接”,与 ORSY®protec 接地电缆兼容
简单且专业的接地(等电位连接)。
防潮涂层
可在潮湿环境中存储或长期存储。
TÜV Hessen 专家报告
产品须知
- 只能与接地电缆一起使用。
- 089187075 适用于从 2021 年 1 月 1 日起购买的 ORSY®protec 护套,因为从 2021 年 1 月 1 日起压接螺柱从 7 毫米变为 10 毫米。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!