锁 用于 ORSY®BULL 顶端和前端式装载机
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
ORSY® BULL 锁定系统订购信息:
将订购几个顶端或前端式装载机箱,这些箱子需要配备备用锁。所有的锁都应该用不同的钥匙打开:
- 记录所需备用锁的件数
- 在物品文本中记录:同系钥匙(如果抽屉和组合箱在同一订单中提供,它们也作为“同系钥匙”提供)
将订购几个顶端和前端式装载机箱,这些箱子需要配备备用锁。所有的锁都应该用一把钥匙打开:
- 记录所需备用锁的件数
- 在物品文本中记录:同系钥匙(如果抽屉和组合箱在同一订单中提供,它们也作为“同系钥匙”提供)
为现有的 ORSY® BULL 系统订购一个或多个前端式或顶端装载机箱。这些箱子的锁定方式应与现有系统相同:
在物品文本中注明锁具编号:如 2W 145(以抽屉箱和组合箱形式增加的物品也必须给出锁具编号)
仅订购抽屉箱和组合箱。只需使用一把锁即可打开箱子:
- 按所需数量记录各箱的物品编号
- 在物品文本中记录:“同系钥匙”
仅订购抽屉箱和组合箱。应使用不同的钥匙打开箱子:
- 按所需数量记录各箱的物品编号
- 在物品文本中记录:“不通开钥匙”
抽屉备用锁:
- 记录所需备用锁的件数
- 在物品文本中记录锁具编号:例如 2W 145
产品须知
抽屉箱和组合箱始终配备预装锁。
应用
适用于 5 和 7 系列箱子
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!