浏览器不支持,请手动加入收藏夹
工具箱 ORSY® 200

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

工具箱 ORSY® 200

通过可定制的布局选项优化小型零件、工具和机械的存储。使用 13 x 13 毫米交叉连接泡沫和底座部分插件对储物空间进行分格。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

工具箱高 105 毫米



耐冲击性佳、极其坚固且抗冲击


  • 耐油脂、油和燃料

  • 耐温范围 -25°C ~ +90°C

  • 皮重轻


钢销铰链可确保较长的使用寿命,令工具箱坚固耐用



折叠手柄采用人体工程学设计,非常贴合手部



各种设备和附件提供可定制的布局选项