- 用于快速、简单地制造 O 型圈
- NBR 是一种化学品名称:丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐温性:-30°C 至 +100°C
- 耐介质性:机油、汽油、油脂、脂肪烃(丙烷、丁烷、矿物油)、稀酸和稀碱
产品须知
DIN ISO 3302-1,公差等级 E1 适用于尺寸公差
应用
造船厂、机械工程、货运业务、汽车修理厂、农业机械和摩托车修理厂、公交公司等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!