浏览器不支持,请手动加入收藏夹
O 型圈公制组套
O 型圈公制组套 - 1
O 型圈公制组套 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

O 型圈公制组套

O 型圈,公制,NBR 70,直径 25-42 毫米,330 件,用于系统工具箱 4.4.1。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格


  • 丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)


  • 耐温性:-30°C 至 +100°C


  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B(工业标准)