浏览器不支持,请手动加入收藏夹
NC 中心钻头,90 度 含钴高速钢 WN 型 RN TiAlN

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

NC 中心钻头,90 度 含钴高速钢 WN 型 RN TiAlN

对于定心孔,钻尖几何角度为 90°。

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

精确定心的研磨钻尖,带横刃


便于轻松攻丝,确保精度极高的定心孔形状。



稳定性极高


短排屑槽为钻头提供了额外的稳定性。



氮化钛涂层


  • 耐磨涂层,硬度为 3600 HV。

  • 耐热能力高达 900°C。


使用寿命长


凭借 HC(高速切削)研磨和相应的精确前角可确保稳定的钻孔质量,同时保证高精度和长久的使用寿命。