用途广泛
适用于处理各种任务,非常适合维护电气系统、机械和金属部件,确保平稳运行并延长使用寿命
出色的流动和渗透性能
出色的流动和渗透性能。它可快速渗透到狭窄空间和复杂表面,提供必要保护和润滑
PTFE 固体润滑剂
加入聚四氟乙烯 (PTFE),有效减少摩擦与磨损,提高设备性能,确保其在艰难条件下平稳运行
出色的排湿效果
具有强大的排湿效果,有效驱除电气系统和各种组件中的湿气。保护设备免受湿气引起的腐蚀和损害影响
创新的 360° 阀
500 毫升罐配备便捷的 360° 阀,可以从任何角度喷洒,甚至可以倒置使用。这种用户友好型设计确保精确喷涂,最大限度地发挥润滑剂效力
无硅配方
非常适合硅胶污染可能构成问题的应用。可安全用于各种表面,无需担心
产品须知请勿喷向高温部件。不适用于粘性区域的表面清洁。使用前,先在隐蔽区域检查本产品与橡胶、塑料零件和涂层表面的材料兼容性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有的经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有的经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用• 喷涂前,请务必检查本产品与橡胶、塑料部件及喷涂表面的材料兼容性。
• 使用前请摇匀产品,喷涂到电气设备零件和金属零件时,等待一会儿使其生效。
• 使用前请摇匀产品,喷涂到电气设备零件和金属零件时,等待一会儿使其生效。
说明室内外均可使用。排出所有电气设备的湿气。润滑接头、锁等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!