优异的油漆附着力
油漆残留物和过多的喷雾粘附在膜上。这消除了对漆面的不利影响和损坏。
透明色有助于在切割时轻松识别轮廓
优异的切割性能
防撕裂,高度灵活
可以重新定位胶带。
微孔密封
- 保证油漆 100% 不渗透(无油漆渗入)
- 防止在车辆上留下油漆痕迹,即使有一些残留的水分
有静电
良好地粘附在车辆上,防止灰尘夹杂物。
耐热能力高达 125°C
完全可以进行红外干燥。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
在喷漆作业之前,对车辆和零件进行可靠的覆盖。
说明
使用 Zebra 遮蔽胶带遮蔽要喷漆的表面边缘。使用 Würth Mask Plus 覆盖整个车辆(薄膜外侧印字)。使用薄膜刀在待喷漆的区域切割薄膜(沿着胶带的路线切割),然后将薄膜固定在以前用遮蔽胶带粘贴的胶带上。对车门或发动机罩执行作业时,悬垂膜也可能卡在车门后面或发动机罩下面。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!