浏览器不支持,请手动加入收藏夹
MIG/MAG 软管套件 MB 15 AK

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

MIG/MAG 软管套件 MB 15 AK

风冷式,带 Bikox 软管套件和 KZ-2 中央连接器

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

适用于所有设备、车辆、机器和结构钢



采用人体工程学设计的手柄系统,操控性极佳



传统的 Bikox 软管套件高度灵活,小巧紧凑、坚固耐用且使用寿命长



软管套件包含一个中央连接系统,也称为“欧式连接”



负载:


180 A CO2;150 A 混合气体 M21,符合 EN 439 标准,60% 接通时间



交货范围:


按钮、焊炬颈、气体喷嘴座、直径 0.8 毫米的触点喷嘴、1 毫米铝线接触喷嘴、锥形气体喷嘴、圆柱形气体喷嘴、聚气喷嘴、固定弹簧各一个

产品须知

MB 15 的各个零件也适合于相同设计的模型;与尺寸图进行对比。