MIG/MAG 软管套件 MB 15 AK
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
适用于所有设备、车辆、机器和结构钢
采用人体工程学设计的手柄系统,操控性极佳
传统的 Bikox 软管套件高度灵活,小巧紧凑、坚固耐用且使用寿命长
软管套件包含一个中央连接系统,也称为“欧式连接”
负载:
180 A CO2;150 A 混合气体 M21,符合 EN 439 标准,60% 接通时间
交货范围:
按钮、焊炬颈、气体喷嘴座、直径 0.8 毫米的触点喷嘴、1 毫米铝线接触喷嘴、锥形气体喷嘴、圆柱形气体喷嘴、聚气喷嘴、固定弹簧各一个
产品须知
MB 15 的各个零件也适合于相同设计的模型;与尺寸图进行对比。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!