超锋利硬质合金切削刃,各个侧面均带有特殊研磨金刚石
- 即使在一个孔中钻透几种不同的材料,也可清洁、精准地钻孔
- 用途非常广泛
- 钻削不会损坏空心砖
- 精确钻削
- 在金属中具有出色的钻削效果
能够快速地输送钻屑,性能一流
- 特殊表面处理
- 获得专利的四阶轮廓
驱动芯轴,带冲击止动功能
缩短的安装槽,适用于 SDS-plus,可防止在锤钻中使用冲击功能(即使冲击机构意外开启),从而防止损坏钻头。
经过 PGM 测试
适合对锚栓连接钻孔,此类钻孔需经过批准。
产品须知
- 不适用于冲击钻削。仅用于旋转式钻削。
- 钻头(货号 0641231035)适合与推入式锪钻(货号 0650641316)搭配钻孔,适用于 AMO®-Therm Mini 间隔调整系统
应用
- 适合对瓷砖、实心砖、屋顶瓷砖、空心砖、石材、大理石、木材、塑料、金属等进行旋转式钻削
- 用于窗户安装、钻穿模架、无破损地钻穿空心砖,以确保锚固件牢固固定等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!