均匀的数控切割表面,切割形状经过专门设计,可减少切割压力
钻孔精准、干净,公差小
经过优化的偏置中心钻(GS 认证系统)
- 钻头易于定心不跑偏,无需再费力地进行中心冲孔
- 钻孔力更小,钻孔时间缩短 50%,能耗更低(取决于所使用的手持钻)
独特的全自动化钎焊工艺可确保精确、最佳地夹持硬质合金齿
切削性能佳,使用寿命长
顶出弹簧
- 当钻头在预钻孔后钻入待钻材料时,保护对冲击较为敏感的硬质合金齿
- 可在钻孔完成时自动顶出被钻掉的材料(“钻芯”):小心:顶出弹簧可用于厚度不超过 8 毫米的材料。如果材料更厚,需拆下弹簧。否则,切割深度会受限(弹簧被压紧)。
实心基本体,带偏置排屑槽
即使钻削较厚的材料,也能保证出色的排屑性能:小心:尽管如此,我们仍建议让筒形锯“透一下气”,也就是说当钻削厚度达到或超过 6 毫米的材料时,中间停一下,清理一下切屑。然后再继续工作。
∅ 32 毫米及以上的钻具带有单独的回火工具柄
用于补偿随直径增大而增加的 ∅ 扭转力和扭矩
产品须知
确保筒形锯可靠地固定在钻头夹头中。避免倾斜使用筒形锯。工作时,请佩戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套等。
应用
适合装在立式钻床和手持钻上使用,可用于在工具钢、建筑用钢、有色金属、不锈金属(如 A2 和 A4)、塑料、实心木工件、层压板、加气混凝土和塑料板中钻孔。适合切割管材和曲面或异型表面(也适合加工层叠孔)。
说明
- 手电钻,最大钻削材料厚度 6 毫米,最大开孔直径 30 毫米。
- 钻床,最大钻削材料厚度 20 毫米,最大开孔直径 > 30 毫米。
- 建议:MK-2 驱动杆用于开孔直径为 64 毫米的筒形锯,但也可用于开孔直径为 32 毫米及以上的筒形锯。
- 必须遵循建议的速度。
- 确保锯齿得到充分冷却/良好润滑。
- 有关更多使用信息,请参阅操作指南。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!