六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准
MBN 13023,2 型,钢 10,M12 及以上,带细牙螺纹。银色锌片涂层,符合 DBL 9440.40。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
表面保护
符合 DBL 9440.40(银色锌片涂层,密封件内含润滑剂,不含六价铬 (VI))> VDA 235 – 104.42
耐腐蚀性
- ≤ M8 - 约 480 小时,无基底金属腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227 – NSS 标准
- ≥ M10 - 约 720 小时,无基底金属腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227 – NSS 标准
规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会导致这些值减小。
在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料、必要的涂层以及操作期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。
摩擦系数
μtot = 0.09 – 0.14 (VDA 235 – 101)
产品须知
法兰螺母可降低放置在接触面上时预张紧力损失的风险。与传统的六角螺母(无法兰)相比,拧紧过程中螺母下方产生的表面压力较低,因为力分布在较大的接触面上。螺母配有夹紧锁,因此不能重复使用。
优势
- 与使用垫圈的连接相比,需要连接的零件更少,因此所需的调整更少。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!